- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 衝撃吸収 クッションのおすすめ人気ランキング
衝撃吸収 クッションのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新2,054件の「衝撃吸収 クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃吸収スポンジ」、「落下防止クッション」、「衝撃吸収 シート」などの商品も取り扱っております。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム厚さ(mm)50色ブルー
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒RoHS指令(10物質対応)対応
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
ホーザン緩衝ウレタン
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。色ブルー材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム2018年トラスコ掲載ページ6 1645
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして色ブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め